| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100762-996-4XL Herst.-Nr.: 100762-996-4XL EAN/GTIN: 5700147288648 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zweifarbig
- Dreifachnähte
- ¾ lang
- Kontrastnähte
- Druckknöpfe
- verstellbarer Rückengurt
- Innentasche
- 2 Brusttaschen – eine mit Patte
- Handytasche mit Klettverschluss
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- Öko-Tex zertifiziert
Material: - Verstärkung: 100% Polyamid
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 245 g/m² | Größe: | 4XL | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Arbeitsmantel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,30* | € 72,19* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,42* | € 72,49* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 61,14* | € 87,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|