Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Kittel 3002 P154 schwarz/grau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon Two Kittel 3002 P154 schwarz/grau Gr. XL
Icon Two Kittel 3002 P154 schwarz/grau Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100762-996-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100762-996-XL
EAN/GTIN:
     5700147288693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • zweifarbig
  • Dreifachnähte
  • ¾ lang
  • Kontrastnähte
  • Druckknöpfe
  • verstellbarer Rückengurt
  • Innentasche
  • 2 Brusttaschen – eine mit Patte
  • Handytasche mit Klettverschluss
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert

Material:

  • Verstärkung: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
245 g/m²
Größe:
XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitsmantel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,25*
€ 71,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,58*
€ 72,03*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,14*
€ 85,75*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,07*
€ 87,07*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,07*
€ 103,6133
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,17*
€ 98,9723
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,03*
€ 96,4257
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,90*
€ 93,891
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,07*
€ 72,6733
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100762-996-S
ab € 55,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.