Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Hose 2019 LUXE marine/königsblau Gr. 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon Two Hose 2019 LUXE marine/königsblau Gr. 42
Icon Two Hose 2019 LUXE marine/königsblau Gr. 42
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100805-576-C42
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100805-576-C42
EAN/GTIN:
     5700290972180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Luxe-Qualität
  • zweifarbig
  • 3-Nadel-Kappnähte
  • Kontrastnähte
  • halbhoher Bund
  • Sattelschnitt
  • diagonal geschnittene Kniepartie
  • Reflex-Applikationen an Beinvorderseite und -rückseite
  • in die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
  • Beintasche mit Patte
  • Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche
  • CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche
  • 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte
  • Hammerschlaufe
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 127440 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert

Material:

  • Verstärkung: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
295 g/m²
Größe:
42
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 127440
Typ:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,05*
€ 100,0195
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,44*
€ 95,7236
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,37*
€ 93,2603
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,31*
€ 90,8089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,72*
€ 85,3468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,99*
€ 84,4781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,22*
€ 70,4718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.