Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Shorts 2020 LUXE grau/schwarz Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon Two Shorts 2020 LUXE grau/schwarz Gr. 50
Icon Two Shorts 2020 LUXE grau/schwarz Gr. 50
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100808-896-C50
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100808-896-C50
EAN/GTIN:
     5700290971145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Produktbeschreibung:

  • Luxe-Qualität
  • zweifarbig
  • 3-Nadel-Kappnähte
  • Kontrastnähte
  • halbhoher Bund
  • Sattelschnitt
  • Beintasche mit Patte
  • Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche
  • CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche
  • 2 Seitentaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Volumenfalten – eine mit Patte
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
295 g/m²
Größe:
50
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Shorts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,61*
€ 56,10*
7 Tage
154
€ 5,99*
ab € 41,36*
€ 56,35*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 43,58*
€ 57,56*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,46*
€ 70,22*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,5618
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,1945
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,84*
€ 77,1596
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,14*
€ 75,1366
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,2937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,16*
€ 69,2104
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,54*
€ 66,0926
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,46*
€ 57,6674
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100808-896-C42
ab € 41,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.