Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Shorts 2020 LUXE grau/schwarz Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon Two Shorts 2020 LUXE grau/schwarz Gr. 52
Icon Two Shorts 2020 LUXE grau/schwarz Gr. 52
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100808-896-C52
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100808-896-C52
EAN/GTIN:
     5700290971152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Produktbeschreibung:

  • Luxe-Qualität
  • zweifarbig
  • 3-Nadel-Kappnähte
  • Kontrastnähte
  • halbhoher Bund
  • Sattelschnitt
  • Beintasche mit Patte
  • Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche
  • CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche
  • 2 Seitentaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Volumenfalten – eine mit Patte
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
295 g/m²
Größe:
52
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Shorts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,52*
€ 55,94*
7 Tage
75
€ 5,99*
ab € 41,21*
€ 56,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 43,74*
€ 57,38*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,10*
€ 70,01*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,01*
€ 83,3119
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,34*
€ 78,9446
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,64*
€ 76,9216
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,94*
€ 74,8986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,04*
€ 69,0676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,9843
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,55*
€ 64,9145
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,10*
€ 57,239
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100808-896-C42
ab € 41,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.