| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100809-576-L Herst.-Nr.: 100809-576-L EAN/GTIN: 5700290969821 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend
- zweifarbig
- Kontrastnähte
- Webpelz-Futter am Rumpf
- Steppfutter in den Ärmeln
- verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- Bündchen an Armabschlüssen und am Bund
- reflektierende Details in Seitennähten
- 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte
- Handytasche mit Patte und Reißverschluss
- Ärmeltasche mit Reißverschluss
- diagonal geschnittene Frontpartie mit in die Nähte integrierten Seitentaschen
- Innentasche
- geprüft und zugelassen gemäß EN 342
Material: - Wattierung: 100% Polyester
- Futter: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 255 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 342 | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke marine l, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,71* | € 107,05* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,58* | € 107,57* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,72* | € 110,00* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,92* | € 131,65* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 97,03* | € 134,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|