Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame High Vis Regenjacke Kl. 3, 4845 RSHF Warnschutz-gelb Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flame High Vis Regenjacke Kl. 3, 4845 RSHF Warnschutz-gelb Gr. XXXXL
Flame High Vis Regenjacke Kl. 3, 4845 RSHF Warnschutz-gelb Gr. XXXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans101038-130-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     101038-130-4XL
EAN/GTIN:
     7322303221641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • abnehmbare Kapuze mit Kordelzug
  • verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • Tasche für Funkgerät
  • 2 Vordertaschen - eine mit Handytasche, innen
  • Ventilationsöffnungen in der Rückenpasse
  • verstellbare Armabschlüsse
  • über die Schulter führende Reflexstreifen
  • sollte über gemäß EN ISO 11612 zugelassener Kleidung getragen werden
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 343 Klasse 3/1
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
170 g/m²
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 11612,EN 14116,EN 1149-5,EN 343
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
€ 5,99*
ab € 95,78*
€ 124,63*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 106,89*
€ 149,82*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,82*
€ 178,2858
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,49*
€ 168,3731
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,86*
€ 164,0534
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,23*
€ 159,7337
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,70*
€ 149,583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,92*
€ 142,7048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,89*
€ 127,1991
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
101038-130-XS
ab € 92,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.