Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame High Vis Regenjacke Kl. 3, 4845 RSHF Warnschutz-gelb Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flame High Vis Regenjacke Kl. 3, 4845 RSHF Warnschutz-gelb Gr. S
Flame High Vis Regenjacke Kl. 3, 4845 RSHF Warnschutz-gelb Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans101038-130-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     101038-130-S
EAN/GTIN:
     7322302306936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke

Produktbeschreibung:

  • abnehmbare Kapuze mit Kordelzug
  • verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • Tasche für Funkgerät
  • 2 Vordertaschen - eine mit Handytasche, innen
  • Ventilationsöffnungen in der Rückenpasse
  • verstellbare Armabschlüsse
  • über die Schulter führende Reflexstreifen
  • sollte über gemäß EN ISO 11612 zugelassener Kleidung getragen werden
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 343 Klasse 3/1
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
170 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 11612,EN 14116,EN 1149-5,EN 343
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,47*
€ 118,59*
7 Tage
77
€ 5,99*
ab € 91,99*
€ 119,19*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,91*
€ 145,92*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 107,18*
€ 148,69*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,69*
€ 176,9411
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,06*
€ 166,6714
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,46*
€ 162,3874
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,88*
€ 158,1272
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,43*
€ 148,0717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,99*
€ 142,7881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,18*
€ 127,5442
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
101038-130-XS
ab € 91,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.