| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans101056-130-M Herst.-Nr.: 101056-130-M EAN/GTIN: 7322302307018 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verstellbare Bundweite
- verstellbare Beinabschlüsse
- verstellbare elastische Hosenträger
- Gummilatz
- sollte über gemäß EN ISO 11612 zugelassener Kleidung getragen werden
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 343 Klasse 3/1
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 170 g/m² | Größe: | M | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 11612,EN 14116,EN 1149-5,EN 343 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenhose gelb latzhose, regenbundhose, regenhose gelb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,36* | € 88,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,77* | € 89,24* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,48* | € 111,06* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 80,77* | € 113,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|