Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame High Vis Regenhose Kl. 2, 2047 RSHF Warnschutz-gelb Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flame High Vis Regenhose Kl. 2, 2047 RSHF Warnschutz-gelb Gr. S
Flame High Vis Regenhose Kl. 2, 2047 RSHF Warnschutz-gelb Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans101056-130-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     101056-130-S
EAN/GTIN:
     7322302307001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Produktbeschreibung:

  • verstellbare Bundweite
  • verstellbare Beinabschlüsse
  • verstellbare elastische Hosenträger
  • Gummilatz
  • sollte über gemäß EN ISO 11612 zugelassener Kleidung getragen werden
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 343 Klasse 3/1
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
170 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 11612,EN 14116,EN 1149-5,EN 343
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,09*
€ 91,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,90*
€ 91,66*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,19*
€ 111,19*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 81,28*
€ 113,32*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,32*
€ 134,8508
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,45*
€ 129,0555
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,67*
€ 125,7473
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,90*
€ 122,451
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,52*
€ 113,6688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,45*
€ 111,2055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,28*
€ 96,7232
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
101056-130-XS
ab € 69,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.