Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum Haube 5R011 XR50 weiß Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraum Haube 5R011 XR50 weiß Gr. XS
Reinraum Haube 5R011 XR50 weiß Gr. XS
Artikel-Nr.:
     415AS-kans101083-900-XS
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     101083-900-XS
EAN/GTIN:
     7322301316011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Reinraum Haube
Reinraumhaube
kapuzenjacke weiß

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss
  • verstellbarer Ausschnitt mit Druckknöpfen
  • Schulterabdeckung
  • undurchlässige Tunnelnaht
  • autoklavierbar 121° C max. 20 Min.
  • Material geprüft nach EN 1149-3
  • geeignet für Reinräume der ISO Klasse 3
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
115 g/m²
Größe:
XS
Material:
97% Polyester, 3% Karbon
Norm EN:
EN 1149-3
Weitere Suchbegriffe: reinraum haube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,72*
€ 35,19*
7 Tage
19
€ 5,99*
ab € 25,13*
€ 35,33*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,28*
€ 43,47*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,7293
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,9923
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,12*
€ 47,7428
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,06*
€ 46,4814
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,2331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,1502
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,7694
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,8432
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.