| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans109321-866-M Herst.-Nr.: 109321-866-M EAN/GTIN: 5700291064266 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Luxe-Qualität
- zweifarbig
- 3-Nadel-Kappnähte
- Kontrastnähte
- ergonomisch geformte Ärmel
- verstellbare Ärmelbundweiten
- verstellbare Bundweite
- breite Rückenpartie mit Passe
- verdeckter Reißverschluss bis zum Kragen
- Reflex-Applikationen an Seitennähten
- 2 Brusttaschen mit Patte und Innenfach
- Handytasche mit Patte und Reißverschluss
- Diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen (mit Innenfach)
- Innentasche mit Klettverschluss
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 295 g/m² | Größe: | M | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Forstjacke, Forstschutzjacke, Forstsicherheitsjacke, Forstwarnschutzjacke, Schnittschutzjacke, Kansas-Jacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,31* | € 69,99* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,99* | € 70,31* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,89* | € 71,86* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,70* | € 85,27* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 61,73* | € 86,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|