Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat HighVis Airtech®Winterparka Kl.3 4086 ATHR Warnsch.-gelb/marine Gr.4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamestat HighVis Airtech®Winterparka Kl.3 4086 ATHR Warnsch.-gelb/marine Gr.4XL
Flamestat HighVis Airtech®Winterparka Kl.3 4086 ATHR Warnsch.-gelb/marine Gr.4XL
Flamestat HighVis Airtech®Winterparka Kl.3 4086 ATHR Warnsch.-gelb/marine - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans109423-171-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     109423-171-4XL
EAN/GTIN:
     7322303221610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • mit Lenzing FR®
  • wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
  • verklebte Nähte
  • vollständig gefüttert: mit Fleece-Futter am Rumpf und Steppfutter in den Ärmeln
  • über die Schulter führende Reflexstreifen
  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
  • Kragen mit Fleece-Futter
  • verstell- und abnehmbare gefütterte Kapuze mit Kordel
  • Mikrofon-Halter
  • verdeckte Knöpfe und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen - eine mit D-Ring, die andere mit Werkzeugschlaufen
  • 2 Vordertaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, beide mit Fleece-gefütterten Handwärmer-Taschen mit seitlicher Öffnung
  • Kartentasche mit Handytasche (innen)
  • 2 Innentaschen - eine mit Knopf und Handytasche mit Klettverschluss und Schlaufe für Kopfhörer
  • elastische Ärmelinnenbündchen
  • verstellbare Unterkante
  • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
  • metallfreies Kleidungsstück
  • Wassersäule 10.000 mm
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 Hauptmaterial ATPV: 34 cal/cm² HAF: 92%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 3, EN 342 und EN 343 Klasse 3/1. Außenmaterial geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/3
  • Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • 2% antistatische Faser
  • Fleece-Futter: 50% Modacryl, 30% Baumwolle, 18% Polyester, 2% Antistatik-Faser
  • Seidiges Steppfutter: 40% Modacryl, 37% Viskose FR, 22% Viskose, 1% antistatische Faser
  • Gewicht Fleece-Futter: 370 g/m²
  • Gewicht Steppfutter: 260 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
4XL
Material:
50% Modacryl,41% Baumwolle,7% PU
Norm EN:
EN 61482,EN 1149-5,EN 13034,EN 342/343
Typ:
Flammschutz-Hemd
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 385,94*
€ 473,60*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,90*
€ 570,16*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,16*
€ 678,4904
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,71*
€ 627,9749
pro Stück
ab 3 Stück
€ 514,18*
€ 611,8742
pro Stück
ab 4 Stück
€ 500,65*
€ 595,7735
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,28*
€ 556,0632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,47*
€ 546,7693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,90*
€ 519,911
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
109423-171-2XS
ab € 375,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.