| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans109428-171-2XL Herst.-Nr.: 109428-171-2XL EAN/GTIN: 7322302464476 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - über die Schulter führende Reflexstreifen
- Ripp an Halsausschnitt, Bund und Armabschlüssen
- 5 cm breite innenseitige Reservefalte im Reflexstreifen für größeren Komfort und mehr Bewegungsfreiheit
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 12 cal/cm² HAF: 90,4%, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C2, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-4XL)
- Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 400 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 60% Modacryl, 37% Baumwolle, 3% Karbon | Norm EN: | EN 61482,EN 11612,EN 1149-5,EN 20471 | Typ: | Flammschutz-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,26* | € 209,65* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 172,97* | € 210,65* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 198,86* | € 266,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|