Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Winterweste Kl. 2, 5304 PP Warnschutz-orange Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Winterweste Kl. 2, 5304 PP Warnschutz-orange Gr. XL
High Vis Winterweste Kl. 2, 5304 PP Warnschutz-orange Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans110141-230-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     110141-230-XL
EAN/GTIN:
     7322302436107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste

Produktbeschreibung:

  • Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend
  • vollständig gefüttert (Webpelz)
  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss – eine mit D-Ring
  • 2 Vordertaschen mit Webpelz-Futter
  • Innentaschen mit Knopf
  • Handytasche (innen) mit Klettverschluss
  • verlängerte Rückenpartie
  • über die Schulter führende Reflexstreifen
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 2
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Webpelz-Futter: 100% Polyester
  • Gewicht Futter: 270 g/m²
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
270 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Warnschutz-Weste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,99*
€ 89,55*
7 Tage
269
€ 5,99*
ab € 68,22*
€ 89,98*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 79,48*
€ 111,81*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,81*
€ 133,0539
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,63*
€ 126,8897
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,90*
€ 123,641
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,16*
€ 120,3804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,57*
€ 111,3483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,72*
€ 109,1468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,48*
€ 94,5812
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
110141-230-S
ab € 68,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.