Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt mit kurzen Reißverschluß 7449 RTS schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt mit kurzen Reißverschluß 7449 RTS schwarz Gr. XL
Sweatshirt mit kurzen Reißverschluß 7449 RTS schwarz Gr. XL
Sweatshirt mit kurzen Reißverschluß 7449 RTS schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans111263-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     111263-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302492820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • gelbe Einsätze an Schultern und Ärmeln für bessere Sichtbarkeit
  • kurzer Reißverschluss
  • Ärmelbündchen und Saum aus Rippstrick
  • Kontrastnähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Kontrastmaterial: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,14*
€ 56,95*
7 Tage
258
€ 5,99*
ab € 42,19*
€ 57,22*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,06*
€ 71,40*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,40*
€ 84,966
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,14*
€ 81,0866
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,39*
€ 79,0041
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,65*
€ 76,9335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,6975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,14*
€ 70,3766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,67*
€ 66,2473
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,3814
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
111263-940-XS
ab € 42,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.