Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Regenhose Kl.2 2625 RS Warnschutz-gelb/marine Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Regenhose Kl.2 2625 RS Warnschutz-gelb/marine Gr. XXL
High Vis Regenhose Kl.2 2625 RS Warnschutz-gelb/marine Gr. XXL
High Vis Regenhose Kl.2 2625 RS Warnschutz-gelb/marine - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans111376-171-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     111376-171-2XL
EAN/GTIN:
     7322302553231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Produktbeschreibung:

  • PU-beschichtetes Polyester-Jersey, 'Stretch'
  • verschweißte Nähte
  • abnehmbare Hosenträger
  • Rippbund
  • Öffnungen für lose hängende Taschen
  • Zollstocktascheverstellbare Beinabschlüsse
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 343 Klasse 3/1
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
170 g/m²
Größe:
2XL
Material:
65% Polyester, 35% Polyurethan
Norm EN:
EN 20471,EN 343
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,01*
€ 71,99*
6 Tage
77
€ 5,99*
ab € 55,28*
€ 72,32*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,17*
€ 88,68*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,64*
€ 90,23*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,23*
€ 107,3737
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,20*
€ 102,578
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,79*
€ 97,3301
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,07*
€ 89,3333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,25*
€ 88,3575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,64*
€ 75,7316
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
111376-171-2XS
ab € 55,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.