| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans111376-171-M Herst.-Nr.: 111376-171-M EAN/GTIN: 7322302553200 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - PU-beschichtetes Polyester-Jersey, 'Stretch'
- verschweißte Nähte
- abnehmbare Hosenträger
- Rippbund
- Öffnungen für lose hängende Taschen
- Zollstocktascheverstellbare Beinabschlüsse
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 343 Klasse 3/1
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 170 g/m² | Größe: | M | Material: | 65% Polyester, 35% Polyurethan | Norm EN: | EN 20471,EN 343 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,01* | € 71,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,28* | € 72,32* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,51* | € 88,68* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 63,42* | € 90,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|