Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke 4001 PRS schwarz Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke 4001 PRS schwarz Gr. XXXXL
Winterjacke 4001 PRS schwarz Gr. XXXXL
Winterjacke 4001 PRS schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113080-940-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113080-940-4XL
EAN/GTIN:
     7322302620049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • winddicht und wasserabweisend
  • Steppfutter
  • verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • verstell- und abnehmbare, gefütterte Kapuze
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Innentasche
  • Ärmeltasche mit Patte
  • verstellbare Armabschlüsse
  • reflektierende Paspelierung an den Ärmeln
  • Kordel an Unterkante
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 342
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Futter: 100% Baumwolle
  • Gewicht Futter: 160 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
210 g/m²
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 342
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,52*
€ 105,82*
7 Tage
83
€ 5,99*
ab € 81,87*
€ 106,33*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 95,60*
€ 132,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,67*
€ 157,8773
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,86*
€ 149,7734
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,63*
€ 145,9297
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,41*
€ 142,0979
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,03*
€ 133,3157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,59*
€ 129,2221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,60*
€ 113,764
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113080-940-XS
ab € 82,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.