Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon One Baumwoll-Jacke 4111 KC dunkelgrau Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon One Baumwoll-Jacke 4111 KC dunkelgrau Gr. XXL
Icon One Baumwoll-Jacke 4111 KC dunkelgrau Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113096-941-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113096-941-2XL
EAN/GTIN:
     7322302495128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Produktbeschreibung:

  • 3-Nadel-Kappnähte
  • ergonomisch geformte Ärmel
  • verstellbare Ärmelbundweiten
  • verstellbare Bundweite
  • breite Rückenpartie mit Passe
  • verdeckte Knopfleiste
  • Reflex-Applikationen in den Seitennähten
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Innentasche
  • Handytasche mit Patte und Reißverschluss
  • diagonal geschnittene Frontpartie mit 2 integrierten Seitentaschen und Innentasche
  • Innentasche mit Knopf
  • Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Nackenbereich
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,79*
€ 66,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,41*
€ 66,99*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,69*
€ 83,40*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,40*
€ 99,246
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,77*
€ 93,7363
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,75*
€ 91,3325
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,73*
€ 88,9287
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,4785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,2048
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,27*
€ 75,2913
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,69*
€ 68,6511
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113096-941-S
ab € 49,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.