Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMI Hose 2079 P154 weiß Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LMI Hose 2079 P154 weiß Gr. L
LMI Hose 2079 P154 weiß Gr. L
LMI Hose 2079 P154 weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113839-900-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113839-900-L
EAN/GTIN:
     7322302563711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • erfüllt die Norm DIN 10524
  • verstellbare Bundweite
  • elastischer Einsatz in der Rückenpartie
  • verstellbare Beinabschlüsse
  • 2 Vordertaschen mit verdeckten Druckknöpfen
  • Beintasche und Handytasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Zonenmarkierung der Kleidungsstücke mit subliminalem Transfer oder Stickerei sind erlaubt
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
245 g/m²
Größe:
L
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,21*
€ 47,91*
8 Tage
116
€ 5,99*
ab € 35,23*
€ 48,15*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,76*
€ 59,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,64*
€ 70,9716
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,35*
€ 67,0565
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,92*
€ 65,3548
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,47*
€ 63,6293
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 59,3215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,3576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,5845
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,5044
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113839-900-2XS
ab € 35,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.