Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMI Hose 2079 P154 weiß Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LMI Hose 2079 P154 weiß Gr. XS
LMI Hose 2079 P154 weiß Gr. XS
LMI Hose 2079 P154 weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113839-900-XS
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113839-900-XS
EAN/GTIN:
     7322302563681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • erfüllt die Norm DIN 10524
  • verstellbare Bundweite
  • elastischer Einsatz in der Rückenpartie
  • verstellbare Beinabschlüsse
  • 2 Vordertaschen mit verdeckten Druckknöpfen
  • Beintasche und Handytasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Zonenmarkierung der Kleidungsstücke mit subliminalem Transfer oder Stickerei sind erlaubt
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
245 g/m²
Größe:
XS
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,93*
€ 48,00*
7 Tage
44
€ 5,99*
ab € 35,02*
€ 48,24*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,92*
€ 59,68*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,68*
€ 71,0192
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,63*
€ 67,3897
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,18*
€ 65,6642
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,72*
€ 63,9268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,2739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,6194
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,3461
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,6948
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113839-900-2XS
ab € 35,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.