Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 7451 PRKN blau/schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke 7451 PRKN blau/schwarz Gr. S
Fleecejacke 7451 PRKN blau/schwarz Gr. S
Fleecejacke 7451 PRKN blau/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114032-597-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114032-597-S
EAN/GTIN:
     7322302553019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Melange-Material mit weicher Außen- und aufgerauter Innenseite
  • Flatlock-Nähte
  • Schultern und Ärmel mit Nylon (mit Ripstop) verstärkt
  • rechte Brusttasche mit Reißverschluss, linke Seite bietet Platz für Logo
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, mit Nieten verstärkt
  • reflektierende Details am rechten Ärmel und Unterkante hinten
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,00*
€ 57,40*
8 Tage
53
€ 5,99*
ab € 42,80*
€ 57,65*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,02*
€ 72,09*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,09*
€ 85,7871
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,81*
€ 81,8839
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,03*
€ 79,7657
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,27*
€ 77,6713
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,74*
€ 72,2806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,54*
€ 72,0426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,09*
€ 66,7471
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,5238
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114032-597-XS
ab € 42,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.