| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans114032-896-S Herst.-Nr.: 114032-896-S EAN/GTIN: 7322302553088 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Melange-Material mit weicher Außen- und aufgerauter Innenseite
- Flatlock-Nähte
- Schultern und Ärmel mit Nylon (mit Ripstop) verstärkt
- rechte Brusttasche mit Reißverschluss, linke Seite bietet Platz für Logo
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, mit Nieten verstärkt
- reflektierende Details am rechten Ärmel und Unterkante hinten
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Polyester | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,80* | € 57,44* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,94* | € 57,69* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 49,92* | € 72,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|