Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Fleecejacke Kl. 3, 4400 FE Warnschutz-orange Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Fleecejacke Kl. 3, 4400 FE Warnschutz-orange Gr. M
High Vis Fleecejacke Kl. 3, 4400 FE Warnschutz-orange Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114087-230-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114087-230-M
EAN/GTIN:
     7322302562400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Kinnschutz
  • Handytasche mit Reißverschluss sowie mit Öffnung und Schlaufe für Kopfhörer
  • 2 Fronttaschen mit Reißverschluss
  • Stretchmaterial an Armabschlüssen und Unterkante
  • Daumenschlaufen
  • verlängerte Rückenpartie
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 2 (Gr. 2XS) und Kl. 3 (Gr. XS-3XL)
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
orange
Fasergewicht:
290 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,09*
€ 78,56*
7 Tage
233
€ 5,99*
ab € 59,10*
€ 78,93*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,75*
€ 97,44*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,44*
€ 115,9536
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,76*
€ 111,5744
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,35*
€ 108,7065
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,95*
€ 105,8505
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,44*
€ 96,9136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,50*
€ 95,795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,75*
€ 81,8125
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114087-230-2XS
ab € 59,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.