Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon One Hose 2112 Luxe, mit Knietaschen, dunkelblau Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon One Hose 2112 Luxe, mit Knietaschen, dunkelblau Gr. 48
Icon One Hose 2112 Luxe, mit Knietaschen, dunkelblau Gr. 48
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114118-540-C48
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114118-540-C48
EAN/GTIN:
     7322302525276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Luxe-Qualität
  • 3-Nadel-Kappnähte
  • halbhoher Bund
  • Sattelschnitt
  • Reflex-Applikation in der Kniebeuge
  • anpassbare Beinlänge: 5 cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss
  • 2 Seitentaschen – eine mit extra Handytasche
  • große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) – mit Handytasche und Patte und Stifttaschen
  • doppelte Zollstocktasche (über der Seitennaht) – mit Stifttasche
  • 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte
  • Hammerschlaufen
  • Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Bund
  • Knietaschen
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 127440)
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
295 g/m²
Größe:
48
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Bundhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 65,50*
7 Tage
51
€ 5,99*
ab € 48,72*
€ 65,80*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,34*
€ 79,75*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,68*
€ 81,25*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,25*
€ 96,6875
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,68*
€ 92,4392
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,68*
€ 90,0592
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,70*
€ 87,703
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,56*
€ 81,5864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,03*
€ 80,9557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,66*
€ 75,7554
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,68*
€ 67,4492
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114118-540-C42
ab € 49,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.