Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon One Baumwoll-Latzhose 1112 KC, mit Knietaschen, dunkelblau Gr. 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icon One Baumwoll-Latzhose 1112 KC, mit Knietaschen, dunkelblau Gr. 164
Icon One Baumwoll-Latzhose 1112 KC, mit Knietaschen, dunkelblau Gr. 164
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114121-540-C164
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114121-540-C164
EAN/GTIN:
     7322302529182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose

Produktbeschreibung:

  • 3-Nadel-Kappnähte
  • diagonal geschnittene Rückenpartie
  • elastische Träger
  • verstellbare Bundweite
  • anpassbare Beinlänge: inkl. 5 cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss
  • seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose
  • Reflex-Applikation in der Kniebeuge
  • Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen – eine mit extra Handytasche
  • große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) – mit Handytasche und Patte und Stifttaschen
  • doppelte Zollstocktasche (über der Seitennaht) – mit Stifttasche
  • 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte
  • Hammerschlaufen
  • Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Rückenbereich
  • Knietaschen
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 127440)
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
164
Material:
100% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Latzhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,22*
€ 89,33*
10 Tage
22
€ 5,99*
ab € 68,38*
€ 89,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,08*
€ 109,88*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 79,65*
€ 112,01*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,01*
€ 133,2919
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,73*
€ 125,8187
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,02*
€ 122,5938
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,30*
€ 119,357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,22*
€ 113,3118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,80*
€ 110,432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,65*
€ 94,7835
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114121-530-C42
ab € 68,96*
Ähnlich
Fristads Kansas
114121-540-C42
ab € 68,89*
Ähnlich
Fristads Kansas
114121-940-C42
ab € 68,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.