Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke 7608 SM dunkelblau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke 7608 SM dunkelblau Gr. XL
Sweatjacke 7608 SM dunkelblau Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114142-540-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114142-540-XL
EAN/GTIN:
     7322302633889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • Stehkragen
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • aufgeraute Innenseite
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitsjacke
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirtjacke, sweatjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,27*
€ 48,17*
8 Tage
252
€ 5,99*
ab € 35,35*
€ 48,42*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,03*
€ 59,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,2215
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,13*
€ 67,9847
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,67*
€ 66,2473
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,20*
€ 64,498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,8213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,53*
€ 58,9407
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,001
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,8257
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114142-540-S
ab € 35,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.