Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke 7608 SM schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke 7608 SM schwarz Gr. S
Sweatjacke 7608 SM schwarz Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114142-940-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114142-940-S
EAN/GTIN:
     7322302633926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • Stehkragen
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • aufgeraute Innenseite
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
S
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitsjacke
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirtjacke, sweatjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,41*
€ 48,40*
8 Tage
27
€ 5,99*
ab € 35,43*
€ 48,65*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,94*
€ 60,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,14*
€ 71,5666
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,41*
€ 68,3179
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,94*
€ 66,5686
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,46*
€ 64,8074
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,1307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,2858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,17*
€ 57,3223
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,7186
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.