| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415AS-kans115681-397-2XL Herst.-Nr.: 115681-397-2XL EAN/GTIN: 7322302561434 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - Airtech® atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- Steppfutter
- abnehmbare und verstellbare Kapuze
- mit Fleece gefütterter Kragen
- verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Napoleontasche mit innenliegender Handytasche, auch bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich
- Innentasche
- Handytasche innen
- Schlaufe für Kopfhörer
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- Ärmeltasche mit Reißverschluss
- vorgeformte Ellbogen
- verstellbarer Ärmelabschluss mit elastischem Innenbündchen
- Mesh-Futter unter den Armen und am Ärmelabschluss
- verstellbarer Kordelzug am Saum
- verlängerte Rückenpartie
- reflektierende Details an den Ärmeln, an den Seiten und am Rücken
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- Wassersäule 10.000 mm
- Atmungsaktivität Airtech®-Material RET < 12
- geprüftes und zugelassen gemäß EN 342 und EN 343 Klasse 3/1. Oberstoff erfüllt Klasse 3 für Wasserdampfdurchlässigkeit EN 343 Klasse 3/3
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 100% Polyester
- Gewicht Futter: 190 g/m²
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 342,EN 343 | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fristads kansas schwarz thermojacke, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 113,35* | € 143,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 111,08* | € 143,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 140,42* | € 173,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 129,48* | € 177,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|