Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke winddicht 4411 FLE dunkelblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke winddicht 4411 FLE dunkelblau Gr. M
Fleecejacke winddicht 4411 FLE dunkelblau Gr. M
Fleecejacke winddicht 4411 FLE dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans115683-540-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     115683-540-M
EAN/GTIN:
     7322302637399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Airtech® Futter, winddicht und wasserabweisend, atmungsaktiv
  • Verstärkungen an Schultern, Ärmelabschlüssen und an der Unterkante der Jacke
  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Innenblende und Paspelierung
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Handytasche (innen)
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • elastische Armabschlüsse
  • verstellbare Unterkante
  • reflektierende Details vorne und hinten
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Futter: 100% Polyester
  • Gewicht Futter: 160 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
290 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,01*
€ 90,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,36*
€ 90,80*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 79,93*
€ 112,86*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,86*
€ 134,3034
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,12*
€ 127,4728
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,37*
€ 124,2003
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,62*
€ 120,9278
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,40*
€ 109,956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,93*
€ 95,1167
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
115683-540-XS
ab € 68,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.