| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans115683-540-S Herst.-Nr.: 115683-540-S EAN/GTIN: 7322302637382 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Airtech® Futter, winddicht und wasserabweisend, atmungsaktiv
- Verstärkungen an Schultern, Ärmelabschlüssen und an der Unterkante der Jacke
- Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Innenblende und Paspelierung
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- Handytasche (innen)
- Innentasche mit Reißverschluss
- elastische Armabschlüsse
- verstellbare Unterkante
- reflektierende Details vorne und hinten
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 100% Polyester
- Gewicht Futter: 160 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 290 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Polyester | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kansas-Jacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fleecejacke navy gr. s, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,47* | € 90,05* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,52* | € 90,47* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 80,10* | € 112,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|