Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke 4420 PP grau/schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke 4420 PP grau/schwarz Gr. XL
Winterjacke 4420 PP grau/schwarz Gr. XL
Winterjacke 4420 PP grau/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans115684-896-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     115684-896-XL
EAN/GTIN:
     7322302563490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • Faserpelzfutter und Steppfutter in den Ärmeln
  • verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss, eine mit Stifttaschen und innenliegendem D-Ring
  • 'Napoleontasche' mit Reißverschluss und innenliegender Handytasche, bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich
  • Innentasche
  • Vordertaschen mit Druckknopfverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Ärmelabschluss mit elastischen Innenbündchen
  • verstellbarer Bund
  • verlängerte Rückenpartie
  • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 342
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Gewicht Futter: 340 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
255 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 342
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,50*
€ 107,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,84*
€ 107,51*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 94,96*
€ 132,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,56*
€ 157,7464
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,77*
€ 146,0963
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,55*
€ 142,2645
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,99*
€ 133,2681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,67*
€ 128,1273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,96*
€ 113,0024
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
115684-896-XS
ab € 83,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.