Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service Stretch-Jeans 2501 DCS indigoblau Gr. 92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Service Stretch-Jeans 2501 DCS indigoblau Gr. 92
Service Stretch-Jeans 2501 DCS indigoblau Gr. 92
Service Stretch-Jeans 2501 DCS indigoblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans115699-545-D92
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     115699-545-D92
EAN/GTIN:
     7322302683396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • CORDURA®-Denim 4-Wege-Stretch
  • 2 Vordertaschen - eine mit Münztasche
  • Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und Stifttaschen
  • Zollstocktasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • Hosenschlitz mit Knöpfe
  • D-Ring
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • 8% Elastomultiester, 2% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
322 g/m²
Größe:
92
Material:
73% Baumwolle, 17% Polyamid
Typ:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,82*
€ 93,75*
9 Tage
54
€ 5,99*
ab € 73,53*
€ 94,21*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 84,89*
€ 119,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,46*
€ 142,1574
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,10*
€ 131,019
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,20*
€ 127,568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,03*
€ 121,4157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,26*
€ 118,1194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,89*
€ 101,0191
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
115699-545-C42
ab € 73,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.