Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerkershorts 2102 CYD dunkelblau Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerkershorts 2102 CYD dunkelblau Gr. 56
Handwerkershorts 2102 CYD dunkelblau Gr. 56
Handwerkershorts 2102 CYD dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans116701-540-C56
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     116701-540-C56
EAN/GTIN:
     7322302550292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 2 CORDURA®-verstärkte, lose hängende Außentaschen - eine mit Reißverschlusstasche, die andere mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufe
  • 2 Vordertaschen
  • 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen, eine davon mit Patte und Klettverschluss
  • D-Ring an der Gürtelschlaufe
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifthalter, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • Multifunktionsbeintasche mit Handytasche, Ausweistasche, Reißverschlusstasche und großer Tasche mit Druckknopfverschluss
  • Taschen an den beanspruchten Stellen mit Metallnieten verstärkt
  • Kontrastnähte
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
330 g/m²
Größe:
56
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Typ:
Shorts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,73*
€ 69,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,55*
€ 69,67*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,05*
€ 86,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,67*
€ 103,1373
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,83*
€ 98,5677
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,71*
€ 96,0449
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,58*
€ 93,5102
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,33*
€ 87,2627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,05*
€ 71,4595
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
116701-540-C44
ab € 51,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.