Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch-Poloshirt 1799 JLS schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretch-Poloshirt 1799 JLS schwarz Gr. S
Stretch-Poloshirt 1799 JLS schwarz Gr. S
Stretch-Poloshirt 1799 JLS schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans116772-940-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     116772-940-S
EAN/GTIN:
     7322302665576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • Flachstrickkragen und -bündchen
  • Frontblende mit Knopfverschluss
  • Seitenschlitze
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
180 g/m²
Größe:
S
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Typ:
Poloshirt
Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,16*
€ 31,69*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,07*
€ 31,83*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,9142
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,40*
€ 34,986
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,64*
€ 34,0816
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,1419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,464
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,0733
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.