Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickmütze 9500 BFL dunkelblau onesize


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strickmütze 9500 BFL marineblau onesize
Strickmütze 9500 BFL marineblau onesize
Artikel-Nr.:
     415AS-kans117226-540-ONESIZE
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     117226-540-ONESIZE
EAN/GTIN:
     7322302563834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze

Produktbeschreibung:

  • elastisches Jersey-Material
  • Fleece-Futter

Material:

  • Futter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
onesize
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Typ:
Mütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.