| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans117230-130-S/M Herst.-Nr.: 117230-130-S/M EAN/GTIN: 7322302563094 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Airtech®, wind- und wasserdicht
- Webpelzfutter
- verstellbare Nackenkrempe
Material: Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 387 g/m² | Größe: | S/M | Material: | 100% Polyester | Typ: | Mütze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,83* | € 28,48* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,65* | € 28,62* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,12* | € 29,06* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,38* | € 34,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|