Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wintermütze 9105 GTT dunkelblau Gr. L/XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wintermütze 9105 GTT dunkelblau Gr. L/XL
Wintermütze 9105 GTT dunkelblau Gr. L/XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans117230-540-L/XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     117230-540-L/XL
EAN/GTIN:
     7322302570023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze

Produktbeschreibung:

  • Airtech®, wind- und wasserdicht
  • Webpelzfutter
  • verstellbare Nackenkrempe

Material:

  • Futter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
387 g/m²
Größe:
L/XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Mütze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,71*
€ 28,69*
8 Tage
603
€ 5,99*
ab € 20,61*
€ 28,83*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,35*
€ 35,27*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,9713
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,9721
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,73*
€ 38,9487
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,1288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,4624
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,0225
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
117230-540-S/M
ab € 20,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.