Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wintermütze 9105 GTT schwarz Gr. S/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wintermütze 9105 GTT schwarz Gr. S/M
Wintermütze 9105 GTT schwarz Gr. S/M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans117230-940-S/M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     117230-940-S/M
EAN/GTIN:
     7322302563155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze

Produktbeschreibung:

  • Airtech®, wind- und wasserdicht
  • Webpelzfutter
  • verstellbare Nackenkrempe

Material:

  • Futter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
387 g/m²
Größe:
S/M
Material:
100% Polyester
Typ:
Mütze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,70*
€ 28,61*
9 Tage
194
€ 5,99*
ab € 20,67*
€ 28,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 25,60*
€ 34,49*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,35*
€ 35,08*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,7452
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,9245
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,69*
€ 38,9011
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,84*
€ 37,8896
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,0574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,3315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,8678
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.