Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Steppweste Damen 1516 SCQ schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode Steppweste Damen 1516 SCQ schwarz Gr. XXL
Acode Steppweste Damen 1516 SCQ schwarz Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans117887-940-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     117887-940-2XL
EAN/GTIN:
     7322302571020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Soft-Shell-Jacke

Produktbeschreibung:

  • vollständig mit leichtem Steppfutter gefüttert
  • Softshell-Einsätze an den Seiten
  • durchgehender Reißverschluss vorne
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Rippbündchen am Hals, an den Armausschnitten und an Unterkante

Material:

  • Softshell-Material: 240 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
160 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Winterweste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,70*
€ 64,24*
8 Tage
14
€ 5,99*
ab € 47,52*
€ 64,52*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 55,44*
€ 79,79*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79*
€ 94,9501
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,06*
€ 88,1314
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,10*
€ 85,799
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,81*
€ 79,5039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,66*
€ 78,1354
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,83*
€ 74,7677
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,44*
€ 65,9736
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
117887-940-S
ab € 47,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.