Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode WindWear Softshell-Winterjacke 1421 SW schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode WindWear Softshell-Winterjacke 1421 SW schwarz Gr. XXXL
Acode WindWear Softshell-Winterjacke 1421 SW schwarz Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans119008-940-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     119008-940-3XL
EAN/GTIN:
     7322302575035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Produktbeschreibung:

  • komplett gefüttert
  • abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar
  • mit Fleece gefütterter Kragen
  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
  • von außen zugängliche Kartentasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • 2 Innentaschen mit Reißverschluss
  • 2 Innentaschen aus Mesh-Material
  • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
  • verlängerte Rückenpartie
  • verstellbarer Saum
  • elastische Ärmelinnenbündchen
  • Verstärkungen an Schultern und Ärmeln
  • Wassersäule des Gewebes: 5.000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,52*
€ 113,41*
7 Tage
119
€ 5,99*
ab € 88,31*
€ 113,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,48*
€ 116,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,17*
€ 139,09*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 103,05*
€ 141,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,80*
€ 168,742
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,62*
€ 160,1978
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,17*
€ 156,0923
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,71*
€ 151,9749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,21*
€ 143,0499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,71*
€ 136,5049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,05*
€ 122,6295
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
119008-940
ab € 88,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.