Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Fleecejacke Kl.3 4041 FE Warnschutz-rot/schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Fleecejacke Kl.3 4041 FE Warnschutz-rot/schwarz Gr. S
High Vis Fleecejacke Kl.3 4041 FE Warnschutz-rot/schwarz Gr. S
High Vis Fleecejacke Kl.3 4041 FE Warnschutz-rot/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans119625-396-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     119625-396-S
EAN/GTIN:
     7322302638006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • atmungsaktives, wind- und wasserdichtes Futter
  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • Brusttasche mit Reißverschluss, D-Ring innen
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • elastische Ärmelbündchen
  • verstellbarer Saum mit Kordelzug
  • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 - Größen XS-S und Klasse 3 - Größen M-3XL
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Futter: 80% Polyamid, 20% Polyurethan
  • Gewicht Futter: 160 g/m²
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
290 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,65*
€ 119,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,65*
€ 120,15*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 107,42*
€ 149,23*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,23*
€ 177,5837
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,01*
€ 167,8019
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,39*
€ 163,4941
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,78*
€ 159,1982
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,66*
€ 149,5354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,53*
€ 143,4307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,42*
€ 127,8298
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
119625-396-XS
ab € 92,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.