| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans119934-900-36-37 Herst.-Nr.: 119934-900-36-37 EAN/GTIN: 7322302625822 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verdeckter Reißverschluss
- Weitenregulierung an der Wade und am Knöchel
- antistatische Gummisohle
- undurchlässige Tunnelnaht
- autoklavierbar 121° C max. 20 Min.
- Material geprüft nach EN 1149-3
- eeignet für Reinräume der ISO Klasse 3
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 110 g/m² | Größe: | 36-37 | Material: | 97% Polyester, 3% Karbon | Norm EN: | EN 1149-3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Reinraum Stiefel, Reinraum-Schuhe, Reinraumschuhe, Reinraumstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel weiß, arbeitsstiefel, reinraumschuhe kansas |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 57,04* | € 74,39* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 55,55* | € 74,72* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 64,53* | € 92,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|