Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Kittel 3080 ELP dunkelgrau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Kittel 3080 ELP dunkelgrau Gr. S
ESD Kittel 3080 ELP dunkelgrau Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans120955-941-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120955-941-S
EAN/GTIN:
     7322302636354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel

Produktbeschreibung:

  • verdeckte Druckknopfleiste
  • Brusttasche mit Stifttasche, Patte mit Druckknopf
  • 2 Vordertaschen mit Patten und Druckknöpfen
  • rückseitiger Bewegungsschlitz
  • Ärmel mit Druckknopf verstellbar
  • geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
192 g/m²
Größe:
S
Material:
67% Polyester,31% Baumwolle,2% Karbon
Typ:
ESD-Mantel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,23*
€ 87,84*
7 Tage
1
€ 5,99*
ab € 66,43*
€ 88,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,66*
€ 106,69*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 77,60*
€ 108,70*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,70*
€ 129,353
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,08*
€ 122,6652
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,44*
€ 119,5236
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,80*
€ 116,382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,39*
€ 111,1341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,07*
€ 108,3733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,60*
€ 92,344
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
120955-941-XS
ab € 66,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.