Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ESD T-Shirt 7081 XTM dunkelblau Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD T-Shirt 7081 XTM dunkelblau Gr. XS
ESD T-Shirt 7081 XTM dunkelblau Gr. XS
Artikel-Nr.:
     415AS-kans120959-540-XS
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120959-540-XS
EAN/GTIN:
     7322302639645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
XS
Material:
48% Baumwolle,48% Polyester,4% Karbon
Typ:
ESD-Shirt
Weitere Suchbegriffe: esd t-shirt blau, herren t shirts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,62*
€ 64,95*
9 Tage
57
€ 5,99*
ab € 48,28*
€ 65,27*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,16*
€ 81,44*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,44*
€ 96,9136
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,06*
€ 92,8914
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,05*
€ 90,4995
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,05*
€ 88,1195
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,76*
€ 81,8244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,73*
€ 80,5987
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,64*
€ 74,5416
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,16*
€ 66,8304
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.