Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD T-Shirt 7081 XTM schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD T-Shirt 7081 XTM schwarz Gr. S
ESD T-Shirt 7081 XTM schwarz Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans120959-940-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120959-940-S
EAN/GTIN:
     7322302639720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
S
Material:
48% Baumwolle,48% Polyester,4% Karbon
Typ:
ESD-Shirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,28*
€ 64,75*
8 Tage
184
€ 5,99*
ab € 48,23*
€ 65,06*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,16*
€ 79,46*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,42*
€ 81,01*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,01*
€ 96,4019
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,25*
€ 91,9275
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,27*
€ 89,5713
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,28*
€ 87,2032
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,52*
€ 81,5388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,23*
€ 80,0037
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,37*
€ 74,2203
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,42*
€ 67,1398
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
120959-940-XS
ab € 48,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.