| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans120959-940-XS Herst.-Nr.: 120959-940-XS EAN/GTIN: 7322302639713 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Rundhalsausschnitt
- geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 190 g/m² | Größe: | XS | Material: | 48% Baumwolle,48% Polyester,4% Karbon | Typ: | ESD-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,53* | € 64,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,17* | € 65,24* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,42* | € 79,69* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 56,31* | € 81,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|