| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans120960-540-4XL Herst.-Nr.: 120960-540-4XL EAN/GTIN: 7322302639850 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Innenblende
- Stehkragen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- Raglan-Ärmel
- elastische Armabschlüsse
- Nähte in Kontrastfarbe
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 280 g/m² | Größe: | 4XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,31* | € 50,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,21* | € 50,76* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 43,04* | € 62,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|