Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell Stretch-Jacke 4905 SSF schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell Stretch-Jacke 4905 SSF schwarz Gr. XL
Softshell Stretch-Jacke 4905 SSF schwarz Gr. XL
Softshell Stretch-Jacke 4905 SSF schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans120962-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120962-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302636576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv
  • Stretch-Qualität
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Raglan-Ärmel
  • elastische Daumenschlaufen
  • Nähte in Kontrastfarbe
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
415 g/m²
Größe:
XL
Material:
94% Polyester, 6% Elasthan
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,73*
€ 81,17*
9 Tage
186
€ 5,99*
ab € 61,21*
€ 81,55*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 71,42*
€ 100,47*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,47*
€ 119,5593
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,46*
€ 114,7874
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,98*
€ 111,8362
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,52*
€ 108,9088
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,48*
€ 100,5312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,34*
€ 99,1746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,42*
€ 84,9898
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
120962-940-2XS
ab € 61,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.